Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402710
Cod. Produttore
5402710
Cod. EAN
8025241117609

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo fusibile: CF 22-P AM
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: CF 22-P AM
Scopri il fusibile CF 22-P AM 10A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto elettrico. Questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 10A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il CF 22-P AM è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design compatto, si adatta facilmente a spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Scegli il fusibile CF 22-P AM 10A per una protezione sicura e affidabile del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile CF 22-P AM 10A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto elettrico. Questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 10A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il CF 22-P AM è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design compatto, si adatta facilmente a spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Scegli il fusibile CF 22-P AM 10A per una protezione sicura e affidabile del tuo sistema elettrico.