Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400380
Cod. Produttore
5400380
Cod. EAN
8025241115322

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: CF 22 GG
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Costruzione: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Funzionamento: sicuro
  • Serie: CF 22
I fusibili CF 22 GG 80A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con una capacità nominale di 80A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. La loro costruzione di alta qualità assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendoli un componente fondamentale per ogni impianto elettrico. Scegliere i fusibili CF 22 GG significa optare per sicurezza e performance elevate, elementi chiave in qualsiasi installazione elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22 GG 80A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con una capacità nominale di 80A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. La loro costruzione di alta qualità assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendoli un componente fondamentale per ogni impianto elettrico. Scegliere i fusibili CF 22 GG significa optare per sicurezza e performance elevate, elementi chiave in qualsiasi installazione elettrica.