Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400350
Cod. Produttore
5400350
Cod. EAN
8025241115285

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: CF 22 GG
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Robusta e lunga
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Sovraccarichi
  • Serie: WX5400350
Il fusibile CF 22 GG 50A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per gestire una corrente nominale di 50 ampere, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale agli eventi di sovraccarico, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. La facilità di installazione rende questo fusibile un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che facilita l'identificazione e l'uso, il fusibile CF 22 GG 50A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22 GG 50A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per gestire una corrente nominale di 50 ampere, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale agli eventi di sovraccarico, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. La facilità di installazione rende questo fusibile un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che facilita l'identificazione e l'uso, il fusibile CF 22 GG 50A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per ogni impianto elettrico.