Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400340
Cod. Produttore
5400340
Cod. EAN
8025241115261

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo fusibile: CF 22 GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile e rapida
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Connessione: sicura e stabile
  • Serie: CF 22 GG
I fusibili CF 22 GG 40A rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottima affidabilità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 40 ampere, offrendo un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità utilizzato garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, i fusibili CF 22 GG 40A sono facili da installare e sostituire, rendendoli una scelta pratica per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con un design che assicura una connessione sicura e stabile, questi fusibili sono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22 GG 40A rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottima affidabilità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 40 ampere, offrendo un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità utilizzato garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, i fusibili CF 22 GG 40A sono facili da installare e sostituire, rendendoli una scelta pratica per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con un design che assicura una connessione sicura e stabile, questi fusibili sono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.