Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400325
Cod. Produttore
5400325
Cod. EAN
8025241115223

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: CF 22 GG
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Durata: lunga operativa
  • Serie: CF 22 GG
I fusibili CF 22 GG 25A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione affidabile in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati e prevenendo danni potenzialmente costosi. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata operativa. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti a una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. La progettazione robusta e l'affidabilità di questi fusibili li rendono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza elettrica in ogni ambiente. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22 GG 25A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione affidabile in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati e prevenendo danni potenzialmente costosi. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata operativa. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti a una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. La progettazione robusta e l'affidabilità di questi fusibili li rendono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza elettrica in ogni ambiente.