Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400312
Cod. Produttore
5400312
Cod. EAN
8025241115162

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo fusibile: CF 22 GG
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5400312
  • Affidabilità: elevata
Il fusibile CF 22 GG 12A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 12 ampere. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'eccellente capacità di intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenziali. Con un'elevata qualità dei materiali, il fusibile CF 22 GG 12A offre prestazioni superiori e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22 GG 12A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 12 ampere. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'eccellente capacità di intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenziali. Con un'elevata qualità dei materiali, il fusibile CF 22 GG 12A offre prestazioni superiori e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità.