Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400863
Cod. Produttore
5400863
Cod. EAN
8025241116169

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: CF 22 AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: CF 22 AM
I fusibili CF 22 AM 63A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 63A, questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La loro struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, i fusibili CF 22 AM 63A sono facili da installare e sostituire, rendendoli la scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. La loro affidabilità e capacità di intervento tempestivo li rendono un elemento cruciale per la protezione dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22 AM 63A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 63A, questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La loro struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, i fusibili CF 22 AM 63A sono facili da installare e sostituire, rendendoli la scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. La loro affidabilità e capacità di intervento tempestivo li rendono un elemento cruciale per la protezione dei dispositivi elettrici.