Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400820
Cod. Produttore
5400820
Cod. EAN
8025241116060

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo fusibile: CF 22 AM
  • Protezione sovracorrente: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Varie
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: CF 22 AM
Il fusibile CF 22 AM 20A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20 ampere, questo fusibile è progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il fusibile CF 22 AM è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22 AM 20A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20 ampere, questo fusibile è progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il fusibile CF 22 AM è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore.