Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400810
Cod. Produttore
5400810
Cod. EAN
8025241116008

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: CF 22 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e domestiche
  • Serie: CF 22
  • Standard: sicurezza certificata
I fusibili CF 22 AM 10A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la sicurezza elettrica in diverse applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 10A, sono progettati per adattarsi a una varietà di dispositivi e impianti, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un intervento rapido in caso di anomalie. La compattezza e l'efficienza di questi fusibili li rendono ideali per l'uso in abitazioni, uffici e applicazioni industriali, dove la protezione elettrica è fondamentale. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22 AM 10A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la sicurezza elettrica in diverse applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 10A, sono progettati per adattarsi a una varietà di dispositivi e impianti, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un intervento rapido in caso di anomalie. La compattezza e l'efficienza di questi fusibili li rendono ideali per l'uso in abitazioni, uffici e applicazioni industriali, dove la protezione elettrica è fondamentale.