Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401250
Cod. Produttore
5401250
Cod. EAN
8025241116572

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 14-S
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali
  • Applicazioni: commerciali
  • Installazione: facile sostituzione
Il fusibile CF 14-S GG 50A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 50A, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, che assicurano una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Grazie alla sua forma standard, il fusibile può essere facilmente integrato in diversi sistemi elettrici, facilitando la sostituzione e la manutenzione. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un componente versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con il fusibile CF 14-S GG 50A, si può contare su una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza generale dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 14-S GG 50A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 50A, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, che assicurano una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Grazie alla sua forma standard, il fusibile può essere facilmente integrato in diversi sistemi elettrici, facilitando la sostituzione e la manutenzione. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un componente versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con il fusibile CF 14-S GG 50A, si può contare su una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza generale dell'impianto elettrico.