Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401240
Cod. Produttore
5401240
Cod. EAN
8025241116565

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo fusibile: CF 14-S GG
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: sovraccarico
  • Durata: lunga
  • Struttura: robusta
  • Serie: CF 14-S
Il fusibile CF 14-S GG 40A è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 40 ampere, questo fusibile offre un'affidabilità senza pari in situazioni di sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata, riducendo al minimo il rischio di guasti. La sua struttura robusta è progettata per adattarsi facilmente a diversi tipi di installazione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con un design che favorisce l'efficienza energetica, il fusibile CF 14-S GG è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e protezione efficace per i propri circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 14-S GG 40A è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 40 ampere, questo fusibile offre un'affidabilità senza pari in situazioni di sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata, riducendo al minimo il rischio di guasti. La sua struttura robusta è progettata per adattarsi facilmente a diversi tipi di installazione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con un design che favorisce l'efficienza energetica, il fusibile CF 14-S GG è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e protezione efficace per i propri circuiti elettrici.