Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401210
Cod. Produttore
5401210
Cod. EAN
8025241116503

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 14-S
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: lunga e affidabile
I fusibili CF 14-S GG 10A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 10A. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La loro struttura robusta e il design compatto li rendono facili da installare in una varietà di impianti elettrici, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza del sistema. Questi fusibili sono perfetti per chi cerca soluzioni affidabili per la protezione elettrica, garantendo un intervento tempestivo in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con i fusibili CF 14-S GG 10A, gli utenti possono contare su un dispositivo di protezione efficace e duraturo. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14-S GG 10A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 10A. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La loro struttura robusta e il design compatto li rendono facili da installare in una varietà di impianti elettrici, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza del sistema. Questi fusibili sono perfetti per chi cerca soluzioni affidabili per la protezione elettrica, garantendo un intervento tempestivo in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con i fusibili CF 14-S GG 10A, gli utenti possono contare su un dispositivo di protezione efficace e duraturo.