Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401650
Cod. Produttore
5401650
Cod. EAN
8025241117050

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: CF 14-S AM
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Standard sicurezza: conformi
  • Applicazioni: gestione potenza robusta
  • Serie: CF 14-S
I fusibili CF 14-S AM 50A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari. Con una corrente nominale di 50A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una gestione della potenza robusta e sicura. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti elettrici. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Questi fusibili sono essenziali per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14-S AM 50A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari. Con una corrente nominale di 50A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una gestione della potenza robusta e sicura. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti elettrici. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Questi fusibili sono essenziali per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dei sistemi elettrici.