Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402206
Cod. Produttore
5402206
Cod. EAN
8025241117227

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 14-P
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Installazione: semplice
Il fusibile CF 14-P GG 6A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 6 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, salvaguardando i dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. Con un design ergonomico e una facilità di installazione, il CF 14-P GG 6A è l'ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 14-P GG 6A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 6 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, salvaguardando i dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. Con un design ergonomico e una facilità di installazione, il CF 14-P GG 6A è l'ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel campo dell'elettricità.