Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402250
Cod. Produttore
5402250
Cod. EAN
8025241117319

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 14-P
  • Protezione: sovraccarichi
  • Installazione: semplice e veloce
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Materiali: alta qualità
  • Forma: compatta
I fusibili CF 14-P GG 50A sono progettati per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 50A, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative severe, assicurando un funzionamento duraturo e sicuro. L'installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti per una varietà di applicazioni elettriche. La loro forma compatta consente un facile inserimento nei portafusibili standard, rendendoli una scelta ideale per professionisti e appassionati di elettricità. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione efficace e una tranquillità duratura nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14-P GG 50A sono progettati per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 50A, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative severe, assicurando un funzionamento duraturo e sicuro. L'installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti per una varietà di applicazioni elettriche. La loro forma compatta consente un facile inserimento nei portafusibili standard, rendendoli una scelta ideale per professionisti e appassionati di elettricità. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione efficace e una tranquillità duratura nei propri impianti elettrici.