Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402216
Cod. Produttore
5402216
Cod. EAN
8025241117265

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: GG
  • Modello: CF 14-P
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: CF 14-P
I fusibili CF 14-P GG 16A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. Con una corrente nominale di 16A, sono progettati per gestire carichi elettrici considerevoli, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. La compatibilità con standard di sicurezza elevati assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti. Scegliere i fusibili CF 14-P GG 16A significa optare per la tranquillità e la protezione dei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14-P GG 16A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. Con una corrente nominale di 16A, sono progettati per gestire carichi elettrici considerevoli, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. La compatibilità con standard di sicurezza elevati assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti. Scegliere i fusibili CF 14-P GG 16A significa optare per la tranquillità e la protezione dei propri impianti elettrici.