Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402606
Cod. Produttore
5402606
Cod. EAN
8025241117487

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fusibile: CF 14-P AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: semplice e intuitiva
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: varie applicazioni
  • Serie: CF 14-P AM
I fusibili CF 14-P AM 6A sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica. Con una corrente nominale di 6A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione adeguata senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e una risposta rapida in caso di malfunzionamenti. La loro installazione è semplice e intuitiva, rendendoli adatti sia per professionisti che per hobbisti. La compatibilità con vari sistemi elettrici li rende un'opzione versatile per diverse esigenze. Scegliere i fusibili CF 14-P AM 6A significa investire in sicurezza e prestazioni ottimali per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14-P AM 6A sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica. Con una corrente nominale di 6A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione adeguata senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e una risposta rapida in caso di malfunzionamenti. La loro installazione è semplice e intuitiva, rendendoli adatti sia per professionisti che per hobbisti. La compatibilità con vari sistemi elettrici li rende un'opzione versatile per diverse esigenze. Scegliere i fusibili CF 14-P AM 6A significa investire in sicurezza e prestazioni ottimali per i propri impianti elettrici.