Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402625
Cod. Produttore
5402625
Cod. EAN
8025241117548

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: CF 14-P AM
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: varie
  • Serie: CF 14-P
Il fusibile CF 14-P AM 25A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 25A, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle vostre installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti e cortocircuiti. La sua compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche lo rende un elemento indispensabile per professionisti e appassionati del settore. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, il fusibile CF 14-P AM 25A è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 14-P AM 25A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 25A, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle vostre installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti e cortocircuiti. La sua compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche lo rende un elemento indispensabile per professionisti e appassionati del settore. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, il fusibile CF 14-P AM 25A è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni progetto elettrico.