Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402612
Cod. Produttore
5402612
Cod. EAN
8025241117517

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo fusibile: CF 14-P AM
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e facile
  • Applicazioni: Versatile
  • Durata: Lunga
  • Serie: CF 14-P
Il fusibile CF 14-P AM 12A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità dei tuoi impianti elettrici. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un valore nominale di 12A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace senza compromettere la sicurezza. Grazie al design compatto, il fusibile è facile da installare e integrare in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Scegliere il fusibile CF 14-P AM 12A significa optare per un componente essenziale che offre tranquillità e protezione per le tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 14-P AM 12A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità dei tuoi impianti elettrici. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un valore nominale di 12A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace senza compromettere la sicurezza. Grazie al design compatto, il fusibile è facile da installare e integrare in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Scegliere il fusibile CF 14-P AM 12A significa optare per un componente essenziale che offre tranquillità e protezione per le tue installazioni elettriche.