Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400708
Cod. Produttore
5400708
Cod. EAN
8025241115780

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo fusibile: CF 14 AM
  • Protezione contro: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e standard
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Serie: CF 14 AM
I fusibili CF 14 AM 8A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 8 ampere, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni ambientali. Con una forma standardizzata, questi fusibili sono facili da installare in una varietà di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La loro affidabilità è fondamentale per mantenere la continuità del servizio elettrico, offrendo una soluzione pratica e sicura per ogni installazione elettrica. Scegliere i fusibili CF 14 AM 8A significa optare per una protezione sicura e di qualità per i propri circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14 AM 8A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 8 ampere, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni ambientali. Con una forma standardizzata, questi fusibili sono facili da installare in una varietà di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La loro affidabilità è fondamentale per mantenere la continuità del servizio elettrico, offrendo una soluzione pratica e sicura per ogni installazione elettrica. Scegliere i fusibili CF 14 AM 8A significa optare per una protezione sicura e di qualità per i propri circuiti elettrici.