Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400750
Cod. Produttore
5400750
Cod. EAN
8025241115940

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo fusibile: CF 14 AM
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Serie: CF 14 AM
  • Affidabilità: elevata
I fusibili CF 14 AM 50A rappresentano una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per gestire correnti fino a 50 ampere, offrendo una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendoli adatti per una varietà di applicazioni elettriche. La loro compatibilità con diversi sistemi elettrici li rende un componente essenziale per chi cerca sicurezza e performance nei propri impianti. Scegliere i fusibili CF 14 AM significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14 AM 50A rappresentano una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per gestire correnti fino a 50 ampere, offrendo una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendoli adatti per una varietà di applicazioni elettriche. La loro compatibilità con diversi sistemi elettrici li rende un componente essenziale per chi cerca sicurezza e performance nei propri impianti. Scegliere i fusibili CF 14 AM significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti elettrici.