Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400740
Cod. Produttore
5400740
Cod. EAN
8025241115926

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo fusibile: CF 14 AM
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Serie: CF 14
  • Affidabilità: Elevata
I fusibili CF 14 AM 40A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di 40A, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e appassionati del settore elettrico. La robustezza e l'affidabilità di questi fusibili li rendono una scelta sicura per ogni impianto elettrico, contribuendo a mantenere gli standard di sicurezza necessari nelle installazioni. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14 AM 40A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di 40A, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e appassionati del settore elettrico. La robustezza e l'affidabilità di questi fusibili li rendono una scelta sicura per ogni impianto elettrico, contribuendo a mantenere gli standard di sicurezza necessari nelle installazioni.