Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400725
Cod. Produttore
5400725
Cod. EAN
8025241115889

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: CF 14 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Capacità interruzione: elevata
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: CF 14
I fusibili CF 14 AM 25A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza elettrica, questi fusibili offrono un'eccellente capacità di interruzione, proteggendo i dispositivi e le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 25 ampere, sono ideali per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, dove la stabilità e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 14 AM 25A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza elettrica, questi fusibili offrono un'eccellente capacità di interruzione, proteggendo i dispositivi e le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 25 ampere, sono ideali per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, dove la stabilità e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.