Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401104
Cod. Produttore
5401104
Cod. EAN
8025241116374

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo fusibile: GG
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Design: compatto
  • Resistenza agli urti: alta
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Serie: CF 10-S
Il fusibile CF 10-S GG 4A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'adeguata sicurezza, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una corrente nominale di 4A, è perfetto per proteggere dispositivi sensibili da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile rappresenta una scelta affidabile per garantire il corretto funzionamento dei vostri impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza energetica. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il CF 10-S GG 4A è un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 10-S GG 4A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'adeguata sicurezza, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una corrente nominale di 4A, è perfetto per proteggere dispositivi sensibili da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile rappresenta una scelta affidabile per garantire il corretto funzionamento dei vostri impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza energetica. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il CF 10-S GG 4A è un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico.