Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401132
Cod. Produttore
5401132
Cod. EAN
8025241116459

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo fusibile: GG
  • Protezione: efficace sovraccarichi
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e standard
  • Intervento: rapido e sicuro
  • Serie: CF 10-S
I fusibili CF 10-S GG 32A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 32A, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro compatibilità con diversi sistemi elettrici, questi fusibili rappresentano una scelta versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. La forma standard facilita l'installazione, mentre il design ottimizzato garantisce un intervento rapido in caso di anomalie, mantenendo così l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10-S GG 32A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 32A, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro compatibilità con diversi sistemi elettrici, questi fusibili rappresentano una scelta versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. La forma standard facilita l'installazione, mentre il design ottimizzato garantisce un intervento rapido in caso di anomalie, mantenendo così l'integrità del sistema elettrico.