Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401102
Cod. Produttore
5401102
Cod. EAN
8025241116367

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 10-S
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Installazione: facile
  • Durata: robusta
Il fusibile CF 10-S GG 2A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A, il fusibile è perfetto per proteggere dispositivi e impianti elettrici in ambienti sia domestici che industriali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore. Questo fusibile è un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 10-S GG 2A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A, il fusibile è perfetto per proteggere dispositivi e impianti elettrici in ambienti sia domestici che industriali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore. Questo fusibile è un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici.