Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401116
Cod. Produttore
5401116
Cod. EAN
8025241116428

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 10-S
  • Protezione: sovraccarichi
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: domestiche e industriali
I fusibili CF 10-S GG 16A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 16 ampere, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata. La loro struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendoli adatti a diversi ambienti di lavoro. L'installazione è semplice e veloce, grazie al design ben studiato che permette un facile inserimento nei portafusibili. Questi fusibili sono un componente essenziale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con la loro capacità di intervento tempestivo, offrono una protezione fondamentale per impianti elettrici domestici e industriali. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10-S GG 16A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 16 ampere, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata. La loro struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendoli adatti a diversi ambienti di lavoro. L'installazione è semplice e veloce, grazie al design ben studiato che permette un facile inserimento nei portafusibili. Questi fusibili sono un componente essenziale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con la loro capacità di intervento tempestivo, offrono una protezione fondamentale per impianti elettrici domestici e industriali.