Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401110
Cod. Produttore
5401110
Cod. EAN
8025241116404

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 10-S
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga e costante
  • Intervento: rapido e sicuro
I fusibili CF 10-S GG 10A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i vostri dispositivi e impianti da danni potenziali. Con una corrente nominale di 10A, sono ideali per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace in diverse situazioni. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendoli un elemento indispensabile per ogni sistema elettrico. Scegliere i fusibili CF 10-S GG significa optare per sicurezza e affidabilità nella gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10-S GG 10A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i vostri dispositivi e impianti da danni potenziali. Con una corrente nominale di 10A, sono ideali per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace in diverse situazioni. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendoli un elemento indispensabile per ogni sistema elettrico. Scegliere i fusibili CF 10-S GG significa optare per sicurezza e affidabilità nella gestione dell'energia elettrica.