Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401504
Cod. Produttore
5401504
Cod. EAN
8025241116855

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo fusibile: CF 10-S AM
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Serie: CF 10-S
I fusibili CF 10-S AM 4A sono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono una capacità di corrente nominale di 4 ampere, rendendoli ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una durata e una resistenza superiori, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La loro compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici rende questi fusibili un componente essenziale per garantire un funzionamento sicuro e continuo. Con un design che facilita l'installazione, i fusibili CF 10-S AM 4A rappresentano una scelta pratica e sicura per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10-S AM 4A sono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono una capacità di corrente nominale di 4 ampere, rendendoli ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una durata e una resistenza superiori, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La loro compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici rende questi fusibili un componente essenziale per garantire un funzionamento sicuro e continuo. Con un design che facilita l'installazione, i fusibili CF 10-S AM 4A rappresentano una scelta pratica e sicura per ogni esigenza elettrica.