Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401516
Cod. Produttore
5401516
Cod. EAN
8025241116909

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: CF 10-S AM
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: facile e robusta
  • Durata: lunga
  • Serie: CF 10-S AM
I fusibili CF 10-S AM 16A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità superiore in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano un'ottima conducibilità elettrica e una resistenza adeguata per un'ampia gamma di applicazioni. Con una corrente nominale di 16A, sono ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La loro costruzione robusta permette una facile installazione e una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La compatibilità con diversi tipi di attrezzature elettriche li rende un'opzione versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Scegli i fusibili CF 10-S AM 16A per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10-S AM 16A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità superiore in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano un'ottima conducibilità elettrica e una resistenza adeguata per un'ampia gamma di applicazioni. Con una corrente nominale di 16A, sono ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La loro costruzione robusta permette una facile installazione e una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La compatibilità con diversi tipi di attrezzature elettriche li rende un'opzione versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Scegli i fusibili CF 10-S AM 16A per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.