Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400120
Cod. Produttore
5400120
Cod. EAN
8025241114769

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo fusibile: CF 10 GG
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Funzione: interruzione sicura
  • Serie: WX5400
I fusibili WX5400120 rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20A, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una performance costante. La loro applicazione è versatile, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. Grazie alla loro efficacia nel prevenire danni ai dispositivi elettrici, i fusibili WX5400120 sono un componente indispensabile per chi desidera mantenere elevati standard di sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili WX5400120 rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20A, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una performance costante. La loro applicazione è versatile, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. Grazie alla loro efficacia nel prevenire danni ai dispositivi elettrici, i fusibili WX5400120 sono un componente indispensabile per chi desidera mantenere elevati standard di sicurezza nei propri impianti elettrici.