Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400606
Cod. Produttore
5400606
Cod. EAN
8025241115551

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fusibile: CF 10 AM
  • Protezione: efficace sovraccarico
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e versatile
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: CF 10 AM
I fusibili CF 10 AM 6A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, assicurando un'interruzione tempestiva in caso di sovraccarico. Con una corrente nominale di 6A, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro costruzione robusta e materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questi fusibili sono facili da installare e compatibili con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendoli una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alla loro capacità di proteggere circuiti sensibili, i fusibili CF 10 AM 6A sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10 AM 6A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, assicurando un'interruzione tempestiva in caso di sovraccarico. Con una corrente nominale di 6A, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro costruzione robusta e materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questi fusibili sono facili da installare e compatibili con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendoli una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alla loro capacità di proteggere circuiti sensibili, i fusibili CF 10 AM 6A sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici.