Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400610
Cod. Produttore
5400610
Cod. EAN
8025241115599

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: CF 10 AM
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto
  • Serie: WX5400610
  • Affidabilità: elevata sicurezza
I fusibili da 10A CF 10 AM sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono un'affidabilità e una sicurezza superiori per le applicazioni elettriche. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili garantiscono la sicurezza dei dispositivi e delle apparecchiature collegate. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. La scelta di fusibili di qualità è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e prevenire danni costosi. Descrizione del produttore: I fusibili da 10A CF 10 AM sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono un'affidabilità e una sicurezza superiori per le applicazioni elettriche. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili garantiscono la sicurezza dei dispositivi e delle apparecchiature collegate. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. La scelta di fusibili di qualità è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e prevenire danni costosi.