Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400600
Cod. Produttore
5400600
Cod. EAN
8025241115483

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0.5A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibili CF 10 AM
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Resistenza: ambientale elevata
  • Serie: CF 10 AM
I fusibili CF 10 AM 0.5A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'ottima risposta alle variazioni di corrente. Con una corrente nominale di 0.5A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili CF 10 AM significa optare per la sicurezza e la tranquillità in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 10 AM 0.5A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'ottima risposta alle variazioni di corrente. Con una corrente nominale di 0.5A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili CF 10 AM significa optare per la sicurezza e la tranquillità in ogni progetto elettrico.