Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41142014
Cod. Produttore
41142014
Cod. EAN
8012952003840

Informazioni di prodotto

CESIO 1198 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB. DI
CESIO 1198 CDM-T 150 CNR-L è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti tecnici. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni operative impegnative, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione e nell’utilizzo. Descrizione del produttore: CESIO 1198 CDM-T 150 CNR-L GREY DIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

CESIO 1198 CDM-T 150 CNR-L apparecchio illuminazione LED industriale grigio