› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Centralino PrismaSeT S parete 7 file 24 moduli morsettiera terra IP41 residenziale terziario

Cod. Rexel MGLVSSD724
Cod. Produttore LVSSD724
Cod. EAN 3606481077035

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT S
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Grado protezione IP: IP41 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 con porta
  • Dimensioni (LxAxP): 820x1256x191 mm
  • Materiale contenitore: Metallo e tecnoplastica
  • Numero moduli totali: 168 (7 file x 24 moduli)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo PrismaSeT S è un quadro di distribuzione da parete con un condotto laterale a sinistra o a destra. Questo quadro in metallo e plastica è composto da 7 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il quadro e il condotto laterale dispongono di uno spazio maggiore sulla prima fila per alloggiare l'interruttore automatico NSXm 160, se necessario dotato di modulo di protezione differenziale. Questo quadro è dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione IP è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibile installare uno sportello opzionale sopra il coperchio. Il colore dell’armadio e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 7 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di morsettiera di terra che comprende 96 partenze (12x25mm² + 84x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. È dotato di 7 protezioni per etichette, 6 clip per cavi, 7 piastre modulari e 7 strisce di otturatori. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In è fino a 160 A. È conforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 820 mm x (A) 1256 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 31,360 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IK è IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

820 mm

altezza

1256 mm

profondità

191 mm

numero RAL

9003

numero di file

7

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Morsettiera di terra

Serie

PrismaSeT S

Centralino PrismaSeT S parete 7 file 24 moduli morsettiera terra IP41 residenziale terziario