› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio PrismaSeT S piastra metallica canalina alloggio NSXm 160A bianco

Cod. Rexel MGLVSSY802
Cod. Produttore LVSSY802
Cod. EAN 3606481077196

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT S
  • Compatibilità: NSXm 160A, NSX 100-160A
  • Tipo prodotto: Kit di montaggio
  • Materiale piastra: Metallo zincato
  • Materiale frontale: Plastica bianca RAL 9003
  • Altezza: 325 mm
  • Tipo contenitore: Cassetta 24 moduli
  • Peso imballo: 1,123 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo accessorio PrismaSeT S è un kit di montaggio che include un montaggio e una piastra frontale. È dedicato per ricevere un NSXm 160A o un NSX da 100A a 160A. È installato nella parte del condotto di un alloggiamento di 24 moduli da 18 mm. La piastra di montaggio è in metallo zincato. La piastra frontale è in plastica. Il colore è bianco (RAL 9003). La sua altezza è di 325 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

325 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

PrismaSeT S

Kit montaggio PrismaSeT S piastra metallica canalina alloggio NSXm 160A bianco