› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsettiera unipolare 125A 10 fori blocco distribuzione installazione 1P guida DIN

Cod. Rexel MGLGY112510
Cod. Produttore LGY112510
Cod. EAN 3606480542152

Informazioni principali

  • Serie: Prisma G
  • Tensione nominale impiego: 230/440 V AC
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 1P
  • Fori morsettiera: 10
  • Corrente picco ammissibile: 25 kA
  • Grado di inquinamento: 3
  • Dimensioni (HxLxP): 85x27x50,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione a vite Linergy DS può essere installato su guida DIN standard o su piastra di montaggio. È dedicato alle installazioni 1P. Numero di poli: 1. La capacità totale di connessione è di 10 fori. La corrente nominale d'impiego Ie è 125 A. La corrente nominale di picco ammissibile Ipk/60ms è 25 kA. La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw secondo la norma IEC/EN 60947-7-1 è 4,2kA ms/1s. Larghezza in passi da 9 mm: 3 passi. La capacità del morsetto è 2 x 9,5 mm di diametro, 2 x 7,5 mm di diametro, 6 x 5,8 mm di diametro. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La tensione nominale di impiego Ue è 230VAC (Ph/n), 440VAC (Ph/Ph). La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il grado di sporcamento è 3. La categoria di sovratensione è III. Secondo la norma IEC/EN 60947-1 la resistenza dielettrica è 2500 V AC. La sezione trasversale del nucleo è 35 mm2. Le dimensioni sono (H) 85 mm x (L) 27 mm x (P) 50,5 mm. Peso: 125 g. La temperatura di funzionamento è da -25 °C a +55 °C. Il prodotto è conforme a IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 e 2.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

35 mm²

numero di poli

1

Serie

Prisma G

Morsettiera unipolare 125A 10 fori blocco distribuzione installazione 1P guida DIN
€ 56,35 x 1 pz.
(pz.)