› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Centralino PrismaSeT S parete 6 file 24 moduli 160A morsettiera terra IP41 interno

Cod. Rexel MGLVSST624
Cod. Produttore LVSST624
Cod. EAN 3606481076991

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT S
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Numero moduli: 144 (6x24)
  • Grado protezione IP: IP41 con porta
  • Materiale contenitore: metallo
  • Dimensioni (LxAxP): 570x1106x191 mm
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo PrismaSeT S è un quadro di distribuzione da parete. Questo quadro in metallo e plastica è composto da 6 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. il quadro dispone di uno spazio maggiore sulla prima fila per alloggiare l'interruttore automatico NSXm 160, dotato se necessario di un modulo di protezione differenziale. Questo quadro è dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione IP è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibile installare uno sportello opzionale sopra il coperchio. Il colore dell’armadio e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è stato progettato per fornire ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 6 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di morsettiera di terra che comprende 72 uscite (9x25mm² + 63x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. È dotato di 6 protezioni per etichette, 4 clip per cavi, 6 piastre modulari e 6 strisce di otturatori. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In è fino a 160 A. È conforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 570 mm x (A) 1106 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 20,350 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IK è IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

570 mm

altezza

1106 mm

profondità

191 mm

numero RAL

9003

numero di file

6

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Morsettiera di terra

Serie

PrismaSeT S

Centralino PrismaSeT S parete 6 file 24 moduli 160A morsettiera terra IP41 interno