Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
numero di file
1
tipo di montaggio
struttura
tipo di copertura
porta
materiale della scatola
plastica
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza in unità di suddivisione
8
altezza
170 mm
larghezza
215 mm
profondità
95 mm
coperchio/porta trasparente
barra DIN
Disponibilità:
Prodotto non rendibile