Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51005
Cod. Produttore
V51005
Cod. EAN
8007352078918

Informazioni di prodotto

Centralino parete 5M IP55 +PT grigio

Documentazione tecnica

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 5 (4+1) moduli, grigio RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per 2 portamorsettiere V51853. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905

numero di file

1

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza in unità di suddivisione

5

altezza

175 mm

larghezza

125 mm

profondità

112 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino parete 5M IP55 +PT grigio