Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
145 mm
altezza
170 mm
profondità
95 mm
numero di file
1
tipo di copertura
Porta
profondità interna
94 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
5
grado di protezione (IP)
IP40
coperchio/porta trasparente
esecuzione coperchio
Chiuso
Disponibilità:
Prodotto non rendibile