Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53136.B
Cod. Produttore
V53136.B
Cod. EAN
8007352510173

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP40
  • Moduli: 36
  • Tipo: Centralino estetico
  • Installazione: Da incasso
  • Guida DIN: 60715 TH35
  • Colore portello: Bianco
  • Serie: VIV53136.B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

345 mm

altezza

610 mm

profondità

109 mm

profondità di incasso

75,5 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

108 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

grado di protezione (IP)

IP40

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino estetico incasso 36 moduli bianco IP40 guida DIN portello bianco

€ 50,81 x 1 pz.
(pz.)