Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/41
Cod. Produttore
1060/41
Cod. EAN
8021156062034

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CENTRALINO DI PORTINERIA
  • Alimentazione: USB con presa PC
  • Connessione: Jack audio per PC
  • Compatibilità: Windows OS
  • Funzione: Ricezione chiamate
  • Uso: Postazione portineria
  • Software: Applicazione swithboard
  • Serie: Atlantico 1133

Certificazioni e Dichiarazioni

Il centralino di portineria modello UR1060/41 è un dispositivo avanzato dedicato alla gestione delle comunicazioni interne ed esterne in ambito condominiale o aziendale. Progettato per offrire un servizio di portineria efficiente, consente l’intercettazione e la gestione delle chiamate provenienti dai posti esterni e interni, con funzionalità di risposta, trasferimento e messa in attesa delle chiamate. Dotato di un display con area immagini video, mostra in tempo reale le riprese della telecamera del posto esterno, facilitando l’identificazione del chiamante. Il centralino supporta diverse modalità operative, tra cui modalità giorno, notte, standby e spento, adattandosi alle esigenze di utilizzo e garantendo la continuità del servizio o la sua sospensione temporanea. L’interfaccia comprende pulsanti dedicati per apertura porte pedonali e passo carraio, controllo accessi, gestione allarmi e notifiche di chiamate perse o messaggi in arrivo. La presenza di una rubrica integrata consente di effettuare chiamate rapide senza necessità di conoscere il codice utente. Il dispositivo è compatibile con microfoni e cuffie microfoniche, offrendo flessibilità nelle modalità di risposta. Grazie a un sistema di segnalazioni acustiche e visive, l’operatore è sempre informato sullo stato del centralino, sulle chiamate in corso e sugli eventuali allarmi, garantendo un controllo completo e immediato. La tastiera numerica e i comandi intuitivi permettono una gestione semplice e veloce delle comunicazioni, rendendo il centralino UR1060/41 uno strumento indispensabile per una gestione professionale e sicura degli accessi e delle comunicazioni in contesti residenziali e lavorativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: "Permette di realizzare una postazione di portineria su cui ricevere tutte le chiamate dalle pulsantiere esterne e dagli utenti e chiamare tutti gli utenti di competenza. Citofono su estetica Atlantico 1133 con adattatore da tavolo. Dotato di cavo con presa USB e jack audio per la connessione ad un PC dotato di sistema operativo Windows. Per l'uso del PC come centralino di portineria è necessario scaricare ed installare il pacchetto software"" Applicazione swithboard"" presente nell'area download relativa al sistema Ipercom nella sezione riservata all'ultima release software disponibile."

numero di canali

1

tecnica di installazione

network engineering

esecuzione

centrale

Produttore

Centralino portineria USB con adattatore tavolo per uso Windows