› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

CENTRALINO 6 PRESE S

Cod. Rexel LE057709
Cod. Produttore 057709
Cod. EAN 3245060577094

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16 A - 40 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Corpo in ABS, finestre in policarbonato
  • Protezione: Interruttore automatico Lexic
  • Dimensioni: 265 x 441 mm (esempio quadro 2 prese)
  • Certificazioni: Norme CEI 61439-2 e 61439-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro con flange componibili IP44, IK09. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Fissaggio a muro senza dover aprire il centralino. Completi di flange per l’installazione di prese da pannello. Versione con flangia per 6 prese da pannello, guida DIN 18+2 moduli e portello trasparente

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

CENTRALINO 6 PRESE S