Descrizione del prodotto
La centrale di misura BTIF4N200 è un misuratore multifunzione progettato per il monitoraggio elettrico avanzato in impianti trifase e monofase. Dotato di un display LCD retroilluminato e una tastiera a 4 pulsanti a sfioramento, consente la visualizzazione chiara e immediata di parametri elettrici fondamentali come tensione, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente, frequenza e contatori di energia attiva e reattiva.
Questo dispositivo supporta il collegamento tramite tre trasformatori di corrente, con configurazioni per reti trifase a 3 o 4 fili e monofase, adattandosi a diverse tipologie di impianto. È dotato di un’interfaccia di comunicazione RS485 con protocollo Modbus, che permette l’integrazione in sistemi di supervisione e controllo, con parametri di comunicazione configurabili come indirizzo, velocità, parità e bit di stop.
La centrale misura tensioni fino a 500 V fase-fase e 290 V fase-neutro, e correnti fino a 6 A, con alimentazione ausiliaria da 80 a 265 V AC o 100 a 300 V DC. È possibile personalizzare la visualizzazione dei dati, impostare il tempo di integrazione delle misure e configurare l’uscita impulsi con definizione di tipo, peso e durata dell’impulso.
Questo strumento è ideale per il monitoraggio energetico e la gestione efficiente dei consumi elettrici in ambito industriale e civile, garantendo precisione, flessibilità e facilità d’uso grazie alle sue funzionalità avanzate e all’interfaccia intuitiva.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Centrale di misura elettronica multifunzione RS485 (4 moduli DIN35). Misure in corrente, tensione e potenza attiva e reattiva, energia, temperatura interna,fattore di potenza, tempo di funzionamento, allarmi programmabili, display LCD, uscita per segnalazione allarmi e conteggio impulsi