Descrizione del prodotto
La centrale 1061/103 è un sistema antintrusione microprocessore a 3 linee progettato per impianti di dimensioni contenute, ideale per ambienti residenziali e piccole realtà lavorative. Offre compattezza, flessibilità e un elevato livello di sicurezza, con semplicità di installazione, programmazione e utilizzo. Dispone di 3 ingressi per rivelatori di allarme, un’uscita per sirena, un’uscita a relè per segnalazione allarme e un’uscita per lo stato dell’impianto. Supporta fino a 2 zone di rilevazione associate alle linee, con attivazione tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche, chiavi di prossimità o chiave meccanica. La centrale gestisce fino a 8 organi di comando (max 4 inseritori a chiave o transponder e max 4 tastiere), fino a 10 chiavi e 10 codici programmabili da 4 a 6 cifre, e consente la libera associazione degli ingressi alle zone con tempi di ingresso, uscita e allarme selezionabili. È dotata di LED sul pannello frontale per visualizzare stato e eventi, pulsanti per l’esclusione degli ingressi e funzioni di esclusione automatica per ingressi aperti o dopo ripetuti allarmi. Alimentata a 220–240 V~ con batteria di back-up 12V, garantisce autonomia e protezione antiasportazione. La configurazione e la programmazione avvengono tramite dip-switch e interfaccia hardware, con possibilità di acquisire e cancellare chiavi e codici. La centrale supporta dispositivi bus collegati in cascata fino a 500 metri, con possibilità di integrazione di tastiere, inseritori a chiave elettronica e lettori di prossimità. Le uscite includono sirene autoalimentate e interne, oltre a un relè per dispositivi esterni. La centrale è realizzata in ABS bianco, con dimensioni compatte e grado di protezione IP30, operativa in ambienti interni con temperatura da 5 a 40°C certificata.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La centrale antintrusione 1061/103 dispone di 3 linee di rilevazione di allarme, un’uscita per la connessione di una sirena, un’uscita a relè per la segnalazione dell’allarme e un’uscita per la segnalazione dello stato di impianto (reset memory). Dialoga, con tutti gli organi di comando tramite una linea bus dati, permette di parzializzare l’impianto in 2 zone ed è possibile attivare l’impianto tramite codice su tastiera, chiave elettronica, chiave a transponder o chiave meccanica. La centrale è di dimensioni compatte, semplice e intuitiva, idonea per applicazioni residenziali di piccole dimensioni.