Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Sistemi di Conferenza /

Cod. Rexel
CM49CCO100
Cod. Produttore
49CCO100
Cod. EAN
8023903424959

Informazioni di prodotto

CENTRALE EVAC COMPATTA 1 ZONA, 250W

Documentazione tecnica

24Sistema di evacuazione vocale compatto serie LogiVox modello 49CCO100, in grado di gestire 1 zona d?allarme vocale con potenza massima di 250W complessivi su doppia linea A/B. Possibilit? di collegare fino a 6 centrali in link, o 6 centrali LogiVox pi? 1 centrale indirizzata LogiFire Comelit. Frontalmente la centrale dispone di display touch screen 4.3" che ripropone la medesima interfaccia utente dei sistemi LogiFire, microfono palmare PTT incluso per invio messaggi da locale e 2 porte USB posizionate all'interno della nicchia per riproduzione musica. 8 contatti d'ingresso supervisionati liberamente configurabili per la riproduzione di messaggi come evacuazione, allerta, commerciali, messaggi di allarme cessato, ecc.. 2 ingressi AUX per la riproduzione di sorgenti audio esterne e 1 audio analogico bilanciato con contatto prioritario per PABX o basi microfoniche preamplificate. Dispone di 3 uscite a rel? liberamente configurabili e 1 segnale audio 0dB per connessione ad impianti ad alta fedelt?. Tutte le centrali LogiVox permettono l?equalizzazione del segnale per ogni sorgente audio. Progettata per una facile installazione, ? provvista di staffa in metallo (ad aggancio) per applicazioni a parete o montaggio a RACK mediante l'utilizzo dell'articolo opzionale 49BRM100. Possibilit? di collegare fino ad un totale di 17 postazioni microfoniche (emergenza e servizio) suddivise sulle 3 differenti linee BUS disponibili in centrale. Dimensioni (LxHxP): 430x710x280mm. Certificazione secondo norme EN54-16 e EN54-4.

Produttore

Serie LogiVox - Centrale EVAC compatta 1 zona, 250W, display touch, microfono PTT incluso, EN54-16/4