Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM46EST003
Cod. Produttore
46EST003
Cod. EAN
8023903350210

Informazioni di prodotto

CENTRALE ESTINZIONE

Documentazione tecnica

24Centrale di estinzione convenzionale a 3 zone cablate (2 di estinzione e 1 di allarme) progettata per essere utilizzata in abbinamento a sistemi di estinzione attivi. ? possibile abbinare il modulo log eventi art. 46LEP000 (opzionale). Display LCD per visualizzazione conto alla rovescia, pulsante attivazione manuale direttamente in centrale, chiave meccanica per selezione modalit? di funzionamento. Programmazione logiche tramite jumper. Due uscite Sirene monitorate (Abbandonare il locale e Estinzione in corso), 4 uscite OC per segnalazioni (Preallarme estinzione, Estinzione, Bassa pressione, Manuale), Ingresso per Esclusione estinzione, Bassa pressione, Scarica manuale, Flussostato). Accumulatori 2 x 12V / 7Ah.

larghezza

324

tensione d’esercizio

230

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

profondità

82

altezza

314

corrente assorbita

300

tipo di montaggio

struttura

numero di gruppi di segnalazione

6

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2