Prodotti /

Cod. Rexel
CM43CPC002
Cod. Produttore
43CPC002
Cod. EAN
8023903288261

Informazioni di prodotto

CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 2 ZONE

Documentazione tecnica

24La ERACLE 2 ZONE ? una centrale di allarme incendio convenzionale che supporta fino a 32 sensori o pulsanti per ogni linea di rivelazione. E? dotata di un robusto contenitore plastico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dalle normative. Segnalazioni per ciascuna linea di Allarme e Guasto. Segnalazioni generali di Allarme Incendio, Guasto, Sirene guaste/escluse, Esclusioni, Test, Tensione di Rete. Comandi per Tacitazione Buzzer, Tacitazione Sirene, Inclusione/Esclusione, Test, Reset e Allarme Acustico. Impedenza di fine linea attiva per monitoraggio continuo delle line di rivelazione. Walk Test. Livelli di accesso protetti per mezzo di chiave di sicurezza. Batteria per alimentazione secondaria 12 VDC / 7 Ah. Certificazione secondo EN 54-2 e EN 54-4.

tipo di montaggio

struttura

numero di gruppi di segnalazione

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

corrente assorbita

50

tensione d’esercizio

230 V

profondità

100 mm

altezza

290 mm

larghezza

340 mm

selettore integrato

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore